ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン)

ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) - allsafeベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) - allsafeベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) - allsafeベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) - allsafeベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) - allsafe
(1件のレビュー)

ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.18ベルト幅(mm)25ベルト色ブルーベルト長さ固定側(m)0.04端末仕様オープンフックベルト厚(mm)2付属品ソフトフック(2本組)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールベルト長さ巻取側(m)1.3内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436525BK-CP-SF0.5
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16436534BK-R-SF0.72
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16436525
2021-11-25
用途: バイクの回送時

2本入っていると思ったら1本だった・・・(^^;
勘違いで購入した商品です。物は良いけど高価ですね。
バイクを運ぶだけなら安価な商品で十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする