曜日別特売

ケレンハンマー

ケレンハンマー - 東空販売

コンクリートやサビ落し、Pタイル・タイルの剥離作業などの、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物の剥離作業に威力を発揮します。

用途作業現場を問わず、様々な剥離作業に。打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.42内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16437873TFC-257K-800483-78358003.5
65,000
取扱い終了
16437864TFC-257K-1300483-782713005
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする