東空販売
ハンマードリル(エア式)
防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
用途
一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。
打撃数(bpm)
3200
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
483-7851
ストローク(mm)
31
全長(mm)
400
質量(kg)
6.5
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
2
/min)
0.8
回転方向
右
ピストン径(Φmm)
38×22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438047
THD-1100AV
¥
183,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください