曜日別特売

TCA-7用アスファルトカッタ

TCA-7用アスファルトカッタ - 東空販売

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。

トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438056A00060040
16,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする