東空販売
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャンク長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16437995
A00060050
2.5
88
450
30
丸
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438004
A00060060
3.6
88
465
35
丸
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438013
A00060070
2
108
450
25.4
六角
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438074
A00060080
4.2
154
540
31.7
六角
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください