曜日別特売

ロートハンマ用インサートビット

ロートハンマ用インサートビット - 東空販売
適合TH5-S内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
ビット径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438117A00512010483-77032500.3312013
10,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438126A0051201B483-77113500.3420012
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438135A00512050483-77202500.3612016
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438144A0051205B483-77384000.4927016
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16438153A00512090483-77462800.4815020
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする