HANTA
アスファルトエアー式スプレイヤー
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途
道路舗装および補修用
幅(mm)
560
高さ(mm)
920
奥行(mm)
970
タンク容量(L)
【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
【円形】約1.8~2.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438643
CSB20
屋外用
486-7530
39
¥
351,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16438652
CSH20
屋外用
486-7548
30
¥
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。