曜日別特売

プロパンバーナー(LPG用)

プロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTAプロパンバーナー(LPG用) - HANTA

強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。

用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
発熱量(kcal/h)
火口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438756PB60LB486-758110002.43600060
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16438765PB60SB486-759945023600060
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16438774PB80LB486-760210002.74800080
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16438783PB80SB486-76114502.34800080
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする