LA-CO
工業用マーカー クイック・スティック
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途
様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
材質
顔料
寸法(mm)
19.05×152.4
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-18~200
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438975
61049
赤
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
16438984
61050
黒
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16438993
61051
白
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439002
61053
黄
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439018
61069
緑
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439027
61070
青
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439036
61071
橙
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439045
61073
紫
¥
1,903
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください