曜日別特売

焼け取り剤 エスピュア SJジェル

焼け取り剤 エスピュア SJジェル - 佐々木化学焼け取り剤 エスピュア SJジェル - 佐々木化学焼け取り剤 エスピュア SJジェル - 佐々木化学
(4件のレビュー)

ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。

用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439072SJJEL300G0.3
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16439063SJJEL1000G1
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-22
用途: ステンレス溶接
k.works製造業

肝心な所が落ちなくて無駄に白くなります
うちには必要ありません

1が参考にしています
対象商品 : 16439072
2019-03-28
用途: sus H.L TIG溶接の焼け取り
有限会社原鈑金工業製造業

焼けは全く取れない白くなって終わり金の無駄でした。

3が参考にしています
2017-07-19
用途: 塗布部分は艶消しになります
有限会社堀中製作所

SUS304の配管溶接部の焼け取りに使いました。
放置時間の長さで焼けの取れ具合がある程度は調整可能ですが
150A程度迄のTIG溶接焼けであれば20分放置で十分かと思いました。
あまり放置時間を長くすると塗布部分だけが不自然な白になりますので注意です。

4が参考にしています
対象商品 : 16439072
2015-12-22
用途: SUS架台の焼けとり

SUS304(HOT材)を使用してSUS架台を制作し、エスピュアSJジェルで焼けとりを行いました。
焼けはきれいに取れて良かったのですが、ジェルを塗布した箇所にシミが残ってしまい、洗浄してもシミを除去することが出来ませんでした。
部分的に狭い個所に塗布するのであれば使用可能ですが、汚れが気になるような溶接製品には使用出来ないと感じました。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする