マイクログリップ

マイクログリップ - GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ - GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ - GRIP-ON TOOLS S.A

世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。

用途自動車修理現場等に。種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17全長(mm)91質量(g)120トラスコ品番486-5898内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439088MG2K-040
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする