GRIP-ON TOOLS S.A
C型グリッププライヤー(据置き型)
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
先端部
自在金具付
トラスコ品番
486-4930
質量(g)
880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439185
222-12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください