GRIP-ON TOOLS S.A
アキシャルプライヤ Jタイプ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途
自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
210
口幅(mm)
18
トラスコ品番
486-5791
質量(g)
425
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439228
922-07
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください