アキシャルプライヤ LLタイプ

アキシャルプライヤ LLタイプ - GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ LLタイプ - GRIP-ON TOOLS S.A

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。

用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)220口幅(mm)45トラスコ品番486-5774質量(g)460内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439237915-07
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする