アキシャルプライヤ Lタイプ

アキシャルプライヤ Lタイプ - GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ Lタイプ - GRIP-ON TOOLS S.A
(1件のレビュー)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。

用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)195口幅(mm)18トラスコ品番486-5766質量(g)410内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439246912-07
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 機械のメンテナンス

こんなデザインのバイスプライヤーがあるとは知らなかった。狭い所で通常のバイスプライヤーが使えない時や、作業台に平たい物を固定する時にグリップが邪魔にならないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする