GRIP-ON TOOLS S.A
アルミG型グリッププライヤー
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
材質
アルミ合金製
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439273
144-12
90
300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439282
144-14
180
360
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439298
144-20
270
500
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439307
144-24
80
580
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439316
144-28
100
685
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439325
144-32
125
785
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439334
144-40
165
985
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください