曜日別特売

グリッププライヤー

グリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.Aグリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.A

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。

用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様ワイヤーカッター付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439343121-0530135
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
16439352121-0742190
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439368121-1063235
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
16439377121-1275300
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする