曜日別特売

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。

用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全長(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439422181-10グリッププライヤ250160
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439438181-12グリッププライヤ300160
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439447CAD181チェーン--
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
3が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする