GRIP-ON TOOLS S.A
パイプグリッププライヤー
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
90
全長(mm)
300
トラスコ品番
486-4310
質量(g)
960
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439456
126-12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください