GRIP-ON TOOLS S.A
ホースグリッププライヤー
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途
自動車修理時のホースクランプ等に。
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
235
トラスコ品番
486-4387
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439465
139-10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください