マルチグリッププライヤー

マルチグリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー - GRIP-ON TOOLS S.A
(1件のレビュー)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。

用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439474131-074020011
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
16439483131-106023512
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16439483
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする