マルチグリッププライヤー エルゴグリップ

マルチグリッププライヤー エルゴグリップ - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー エルゴグリップ - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー エルゴグリップ - GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー エルゴグリップ - GRIP-ON TOOLS S.A
(2件のレビュー)

手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。

用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)180トラスコ品番486-5553質量(g)375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439492727-08
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 機械のメンテナンス

大量の割りピンを引き抜く作業が発生して、この度購入しました。こんな作業の専用工具じゃないかと思う位とても使いやすい。このメーカー他にもいろんなバイスプライヤーが揃っていて、興味深い。

対象商品 : 16439492
2021-10-17
用途: スタッドボルト抜き作業など
農・林・水産業

なんか変わったツールだなと思って衝動買いした後しばらく使っていなったが、ひどく固着したスタッドボルトを抜く作業で活躍しました。ほとんどの作業では強力無比なネジザウルス系でも歯が立たない錆び付いたスタッドボルトを折らずに緩めることができました。コツは、最初の1回転目をセットするときに「締め過ぎでは?」と思うくらいキツめにダイヤルをセットしてから思い切ってトリガーを握り、ガッチリ固定してゆっくり回す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする