ANEX
落下防止スタービードライバー
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)
PP、TPE、PA
全長(mm)
74
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439754
1780-2-25
プラス
No.2
25
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
16439763
1780-6-25
マイナス
6×0.9mm
25
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください