曜日別特売

チゼルドライバー クラフトフォームプラス

チゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Wera

打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439824024400トルクス(ヘックスローブ)T15ブラックポイントチップ80
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439833024401トルクス(ヘックスローブ)T20ブラックポイントチップ90
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439842024402トルクス(ヘックスローブ)T25ブラックポイントチップ100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439858024403トルクス(ヘックスローブ)T27ブラックポイントチップ125
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
16439867024404トルクス(ヘックスローブ)T30ブラックポイントチップ150
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16439876024405トルクス(ヘックスローブ)T40ブラックポイントチップ150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする