曜日別特売

ドライバー クラフトフォーム

ドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Weraドライバー クラフトフォーム - Wera
(5件のレビュー)

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※008706、008715、008730にはレーザーチップはついていません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439885007621マイナス6.5mm200471-2838305
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439894008706プラス-100471-2846181
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16439903008715プラス-300471-2854398
2,650
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
16439928008730プラス-300471-2871405
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16439912008723プラス-150471-2862255
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16439912
2021-01-13
用途: OA機器メンテナンス

先端さすがの食い付きです。細かな部品を外す時のネジ落下も安心ですし、ネジをなめる事もなし。

対象商品 : 16439912
2021-01-04
用途: エアコンの修理

想像以上にグリップの握りやすさ
そしてビスへの食い込みが半端ないです。
間違いなくこれからはこのドライバーで
リピートすると思います。

対象商品 : 16439928
2018-06-27
用途: 車・バイク・自転車等の整備

グリップの握りやすさ、先端の食いつきに大満足です。

対象商品 : 16439928
2016-09-12
用途: 狭い壁面の取り付けに使おうかと思って注文したけど普通のドライバーと同じ価格だけ高い!
株式会社オーノギ

普通のドライバーと同じです。ドライバーの先に何らかの加工がしてあると思って注文しました。

対象商品 : 16439912
2015-10-08
用途: 場所の悪い所でのビスの戻しや交換時に使用。

ショックドライバーが使えないところなのでこの食い付き感は文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする