Wera
ロングトルクス(R)HFドライバー
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
471-3273
セット内容
T20、T25、T27、T30
全長(mm)
398
質量(g)
555
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16439946
028074
トルクス(ヘックスローブ)
300
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください