サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ラチェミニZERO
商品構成
セット品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端刃幅(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440104
194
1セット
-
-
160
なし
なし
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57044269
194-SL
1個
プラス、マイナス
6.0
100
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください