曜日別特売

T型ラチェットドライバーセット

T型ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付

トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品内容量1セット(12点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16440113RDT10S樹脂231あり
6,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする