曜日別特売

ラチェットドライバーセット

ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
種類セット品商品構成セット品内容量1セット(12点)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16440183RSD10S樹脂180ありなし
6,260
4,498
4,948(税込)
当日出荷
16440174RD10S樹脂260ありなし
7,990
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする