ホーザン
LED検電ドライバー
視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様
通電チェック、AC極性判別
トラスコ品番
474-3032
種類
検電ドライバー
ハンドル径(Φmm)
16
交流電圧(V)
100~240
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
検電範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16440192
D-745
マイナス
2.5×0.6
139
2.5
17
16
樹脂
23
なし
なし
AC100~240V
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください