L型ドライバーセット

L型ドライバーセット - ANEXL型ドライバーセット - ANEXL型ドライバーセット - ANEXL型ドライバーセット - ANEXL型ドライバーセット - ANEX
(2件のレビュー)

ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。

用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164402086070-Hプラス、マイナス、六角130TPE、PP炭素鋼136なしなし
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440208
2019-06-12
用途: ロードバイクの携帯工具として

差し替え工具として普通に使用できます。
最近、ロードバイクにトルクスネジが使用されるようになり、自転車用の携帯ツールでは対応できないようになったため、この商品の本体部分と、PBのビットホルダーの組み合わせでツールバッグに入れています。

2016-11-27
用途: 家電修理

カテゴリーを別にしてほしい、値段と形だけで注文してしまったが、電動ドライバーに接続して使えるものだと思い購入してしまいました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする