曜日別特売

スリットパワースタービー差替ドライバー

スリットパワースタービー差替ドライバー - ANEXスリットパワースタービー差替ドライバー - ANEXスリットパワースタービー差替ドライバー - ANEX
(2件のレビュー)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。

商品構成単品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1644021737801セットプラス、マイナス6No.29165PP、TPE60ありなし
900
639
703(税込)
当日出荷
164402263780-H1本---70-PP、TPE46なしなし
750
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440226
2023-02-21
用途: 組立作業

6.35mmの六角軸ビットが使えて、ビットをセットした状態の全長が短いので狭い場所での使用に便利

対象商品 : 16440217
2019-02-10
用途: 手持ちのビットの有効活用
建設業・工事業

持ちやすいしいいと思ったのですが、これ先端の差込口が金属じゃなくてプラスチックだったんですよ。
六角ビットやボックスのような強トルクの作業だと駄目かもしれん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする