ソフトグリップ差替式ドライバー

ソフトグリップ差替式ドライバー - ANEXソフトグリップ差替式ドライバー - ANEXソフトグリップ差替式ドライバー - ANEX
(1件のレビュー)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。

商品構成単品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1644023539701セットプラス、マイナス6217135PP、TPE90ありなし
1,100
769
846(税込)
当日出荷
164402443970-H1本--124-PP、TPE60なしなし
950
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440235
2022-03-02
用途: 普段の作業用に

ANEXのラチェットドライバーと兼用で使っています。差し替えが面倒でNo.2+をこの商品に、ラチェットをNo.3+として使っています。ガタもなくすごく使いやすいです。グリップもほとんど滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする