曜日別特売

ボルスター付差替ドライバーハンドル

ボルスター付差替ドライバーハンドル - ANEXボルスター付差替ドライバーハンドル - ANEX
(3件のレビュー)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。

トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164402531570-H122PP、TPE92なしなし
1,800
1,195
1,315(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440253
2020-04-13
用途: 高所における機器整備
建設業・工事業

ビットを差し込んだときのがたつきが感じられないので良い。
外観に高級感は無いが、道具としては不満なし。
頭部の穴に落下防止ワイヤーを通して使用する目的で購入した。

対象商品 : 16440253
2017-06-20
用途: TRXビット用に
株式会社マシン・トレーディング

長さ100㎜位で両端がTRXのビットセットを持っているのですが、穴の浅いハンドルしか無く、ビットがぐらついて使いにくく感じていました。これだと穴が深いので安定します。もう少し小ぶりの方が好みでした。

対象商品 : 16440253
2016-04-07
用途: ロングピットに最適
株式会社大東工作所

六角ビット工具を脱着交換して使えるので、増し締め時に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする