差替式パワードライバー(ハンドルのみ)

差替式パワードライバー(ハンドルのみ) - ANEX
(12件のレビュー)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。

トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164402623775-H95PP、TPE53なしなし
850
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440262
2023-02-13
用途: 六角ビット用

5mm以下の六角ネジを、わざわざラチェットハンドルで回すのがめんどくさくなったので。
ラチェットなしでもクルクル廻せて凄い楽です。

対象商品 : 16440262
2021-10-30
用途: マイボートの取付け部品金具の増し締め用。
Sea Point niigataサービス業

ビットを換えてアチコチ使え、コンパクトに収納出来る、とても重宝してます。

対象商品 : 16440262
2021-06-02
用途: 普段使い
教育・研究機関

リピーターです。ANEXのコンビビット(+1+2×110)を刺して,家の中3か所に置いてあります。これでほぼ「ドライバーを探す」ことはなく,普段使いに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16440262
2020-05-21
用途: 電子機器のメンテナンス時
サービス業

電子回路基板や筐体カバーの取外し/取付けなど電動ドライバーを使わないようなちょっとしたところで便利に使用しています。握り易くて回し易いです。

対象商品 : 16440262
2019-10-28
用途: キーレスチャック取り付け

一番安いものを探してみたらこの商品だった。問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 16440262
2018-08-02
用途: バイク整備

たくさんの工具を揃えるにはお金がかかるので、これとビットを揃えました。小さく収納出来るので、車載にも使えるかな。

対象商品 : 16440262
2019-02-18
用途: 電気工事 車両整備

この商品 (注文コード16440262 品番3775-H) はグリップ部分だけでビットは付いて来ませんが、
ビット付きの完成品として売られている同型製品とは赤と黒の配色が逆になっていて
こちらは汚れやすいエラストマー製の滑り止めが汚れの目立たない黒なので
以前から使っていた滑り止めが赤いセット売り (注文コード48974265 品番3775) のグリップと入れ替えました。
(正確には同時にビットも同社の二本入りを買ったので同型の色違いが二本になったわけですが)
そっちはかなり長いこと使って来ましたが目立った不具合はありませんでした。
ビットとの勘合部は樹脂製で金属の補強などはありませんが割れたりはしてませんし
内部に板バネが組み込まれていてビットをホールドするので不意にビットが抜けたりもしません。
滑り止めのエラストマーはゴムっぽい手触りで、
芯部の樹脂と一体化しているようで大きな力を掛けてもヨレたりズレたりせず安定しています。
赤い部分の色が違うバリエーションが複数あれば星5つ付けたいですが、そうではないのでマイナス1。

対象商品 : 16440262
2018-04-02
用途: 車両整備

ビットの抜き差しが多少きつく、短いビットを抜くには、
ペンチ等が必要な場合もあるが、すぐに抜け落ちるよりは、
良いと思われる。
価格を考えれば、よい製品といえる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする