曜日別特売

精密差替ドライバーセット

精密差替ドライバーセット - ANEX精密差替ドライバーセット - ANEX

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。

材質(グリップ)POM+アセテート樹脂トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164402963614プラス65
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする