曜日別特売

クラフトフォーム コンパクト VDE セット

クラフトフォーム コンパクト VDE セット - Weraクラフトフォーム コンパクト VDE セット - Wera
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。

トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16440305059030樹脂565なしなし
オープン
18,980
値下げ
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする