曜日別特売

チップリフター

チップリフター - Weraチップリフター - Weraチップリフター - Weraチップリフター - Wera
(2件のレビュー)

先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番479-3013全長(mm)147質量(g)18種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124332002745650
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1644034802745650
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440348
2019-09-05
用途: 基板上の部品のメンテナンス用に

チップリフターと言いつつ、割と頑丈なピンセット替わりに
使っていて、半田で炙った部品を、無理やりスルーホールから
抜き取ったりする際に使っています。
無くても困らない部品ですが、ちょっとした部品をずらすとか、
高級なピンセットを半田で影響させたくない時に役に立ちます。
納期が非常に掛かりました。人気が無いとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16440348
2016-04-21
用途: ガスケットの取り外し、Uリングへのパーツの挿入

本来の使用方からは外れていると思いますが、薄い先端と絶妙な角度設定で色々な作業に重宝しています。材質もしっかりしているので不安無く使用できます。思わぬと言っては失礼かもしれませんが、いい物を手に入れたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする