セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)

セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164417843380.040
9,692
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする