曜日別特売

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164418023366.02020300105245
6,793
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
164418183366.02525305105325
6,793
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
164418273366.03030330110460
7,158
6,498
7,148(税込)
当日出荷
164418363366.03535335110560
7,890
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
164418453366.04040360115715
9,079
8,498
9,348(税込)
当日出荷
164418543366.04545365120830
10,502
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
164418633366.05050370120990
11,443
9,998
10,998(税込)
当日出荷
164418723366.060603701451705
19,659
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164418883366.070703701502215
25,119
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
164418973366.080803801683210
42,739
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする