浦谷商事
金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ)
文字種別
OP型
適合
YA型(年号)
材質
SUS420焼入研磨仕上げ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16442195
OP-YA-10
456-2674
12
2.5
6.5
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16442204
OP-YA-16
456-2682
14
9.7
12
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16442213
OP-YA-6
456-2691
8
0.7
4
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16442222
OP-YA-8
456-2704
10
1.2
5.6
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。