カモフラージュテープ

カモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETT
(1件のレビュー)

ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取り外してもベタベタせず、跡も付きません。
伸縮性に優れ、滑り止め効果もあります。
汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち、粘着効果も戻るので何度でも使えます。
ウッドランド色なので個性を演出できます。

質量(g)89
注意
※現在の掲載画像はウッドランドのものです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443078194121巻デジタルウッドランド513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
16443087194131巻デジタルデザート513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443096194181巻マルチカモ513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24888126194131ケース(6巻)デジタルデザート513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888135194181ケース(6巻)マルチカモ513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888144194121ケース(6巻)デジタルウッドランド513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443078
2020-10-28
用途: バイクの傷隠し
運輸・通信業

バイクのパイプ状の所の傷隠しで使用しました。しっかりと張れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする