曜日別特売

Z-EAL エクステンションバー

Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164431142760Z-100100
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
164431232760Z-150150
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
164431322760Z-5050
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443114
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

コーケンのソケット類は精度が高く他のメーカーに比べてガタツキが少ない様な気がしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする