トルネードソケット

トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。

用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番396-4604材質構造用鋼質量(kg)0.31内容量1セット(7点)
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443202HTR307
22,870
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする