曜日別特売

ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ソケット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443315HD310A1セット(10点)3D-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
8,685
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16443324HD312A1セット(12点)3D-08、10、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24
10,450
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443324
2022-06-13
用途: 機械のメンテナンス

こちらの画像と説明ではホルダーがステンレスとなってますが、届いたのはアルミタイプのソケットホルダーでした。
画像と説明文を掲載し直した方が良いのでは?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
商品情報についてご迷惑おかけし申し訳ありません。確認いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする