曜日別特売

ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14内容量1セット(6点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443333HS206
5,315
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする