曜日別特売

Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)

Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(13件のレビュー)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164434282400MZ-41/4"(6.35)SQ.414143
840
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
164434372400MZ-4.51/4"(6.35)SQ.4.514143
840
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
164434462400MZ-51/4"(6.35)SQ.514143
840
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
164434552400MZ-5.51/4"(6.35)SQ.5.514143.5
840
549
604(税込)
当日出荷
164434642400MZ-61/4"(6.35)SQ.614143.5
840
549
604(税込)
当日出荷
164434732400MZ-71/4"(6.35)SQ.714143.5
840
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
164434822400MZ-81/4"(6.35)SQ.815154.5
880
589
648(税込)
当日出荷
164433762400MZ-101/4"(6.35)SQ.1015157
880
589
648(税込)
当日出荷
164433852400MZ-111/4"(6.35)SQ.1115157
880
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
164433942400MZ-121/4"(6.35)SQ.1215157
880
589
648(税込)
当日出荷
164434032400MZ-131/4"(6.35)SQ.1315157
980
659
725(税込)
当日出荷
164434122400MZ-141/4"(6.35)SQ.1415157
980
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443394
2023-02-02
用途: 車の整備時
その他業種

このソケットは素晴らしいです。全長15mmでも自動車用のボルトならしっかりと頭に掛かります。他のサイズを揃える価値はあると思います。

対象商品 : 16443376
2022-04-05
用途: 自動車の整備

対辺10mmで、外径が最小の物を探して、これにしました。スズキDA64Vのアシストグリップの
脱着に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 16443376
2021-06-26
用途: バイクのメンテナンス

今まで使ってたソケットは、ボルトの頭を少し舐めそうな感じがあり、話題のZ-EALを買いました。
初めて見た時は、サイズがものすごく小さく戸惑いましたが、ガタつきもなく、しっかりとボルトを掴んでくれるため、とても使用感の良い工具です。
他のサイズを揃えて、極小ツールセットを作りたいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16443376
2021-01-24
用途: 2輪、4輪の整備

スペースの狭い場所の作業では、少しでも小さい工具が必要な場合があります。
特に1/4差し込みのソケットを使用していますが、このシリーズは標準よりもさらに小さく、重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 16443394
2020-02-27
用途: 車両整備

【スタンダードソケット】という名称ですが、性質としては【特殊なソケット】です。
狭い場所での取り回しを優先して極減までコンパクト化されているために
ボルト・ナットの頭部を咥え込む深さがナット一つ分しかありませんので、
ナットからボルトの先が突き出していたり、突き出し量の多い特殊な袋ナットなどの場合は
ソケットがナットを掴めないケースも出てきますから
コンパクトで軽いからと車載や携帯する工具としてこれだけしか持っていなかったりすると
状況によっては“詰む”可能性もありますのでよく考えないといけませんね。
品質的にはこの価格ならこの程度の品質は当然あるべきという水準を満たしていると思います。

1が参考にしています
2020-05-06
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

全長が短く、狭い箇所の取り回しが良い。
ボルト、ナットとのフィット感が最高です!
ソケットのコマはこのシリーズに置き換えて行きます。

1が参考にしています
対象商品 : 16443376
2019-04-26
用途: ミニバイク整備用
製造業

ミニバイクの狭いところの作業用に購入。
非常に小さく短いので狭いところでの作業にはもってこいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16443376
2018-06-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に小さく無駄の無い形が気に入っています。ずっとスナップオンを愛用してきましたが、kokenも使って行きたいと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする