BONDHUS
ソケット付ヘックスビットセット
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途
自動車整備・機械の保守整備に。
トラスコ品番
406-7118
セット内容
4、5、6、7、8、10mm
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
998
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443787
PHX6M/S-6C
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください