BONDHUS
ソケット付ボールポイントビットセット
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途
自動車整備・機械の保守整備に。
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443796
PHBX8M/S-2C
50
771
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443805
PHBX8M/S-6C
150
1089
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください