曜日別特売
(2件のレビュー)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164444172771Z
3,790
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16444417
2018-06-06
用途: 機械の整備(狭い場所)
その他業種

ソケットを正面から締め付けることが出来ない狭い場所での作業用に購入しました。この製品は、ユニバーサルジョイントにありがちな、ソケットの保持がグラグラと不安定なことがなく、また、ごく小さいサイズなのに、しっかりトルクがかけられる、期待以上の製品でした。

対象商品 : 16444417
2017-04-06
用途: ドア内部の修理
尚美学園大学情報表現学科林研

フックジョイントタイプでは十分な押し付け力が加えられないが、これは可能。ビットも外れにくいので、狭いところの作業が非常にはかどる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする